Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0043 Silmukan sisäkierre 1 / 2-13 Teräs | AB9JTL 2DLT9

APPROVED VENDOR Z0043 Silmukkapultti Sisäkierre 1/2-13 Teräs

Varastossa
Tuote: AB9JTL Malli: Z0043Ristiviite: 2DLT9
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
€50.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1"
Silmänpultin tyyppiSisäinen säie
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä4"
MateriaaliTeräs
Avauskoko3 / 8 "
Kokonaispituus4.5 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus3 11 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0043 Silmukkapultti Sisäkierre 1/2-13 Teräs
€50.10 / yksikkö