Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9434SS-tasainen aluslevy, uritettu 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1 tuumaa | AA9ZDU 1JYG3

APPROVED VENDOR Z9434SS litteä aluslevy, urallinen 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1 sisään

Varastossa
Tuote: AA9ZDU Malli: Z9434SSRistiviite: 1JYG3
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
€74.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Rockwellin kovuusB70
Slot Width1.031 "
Paksuus7 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9434SS litteä aluslevy, urallinen 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 1 sisään
€74.59 / yksikkö