Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z0041 Silmäpultin sisäkierre 3/8-16 Teräs | AB9JTJ 2DLT7

APPROVED VENDOR Z0041 Silmukkapultti Sisäkierre 3/8-16 Teräs

Varastossa
Tuote: AB9JTJ Malli: Z0041Ristiviite: 2DLT7
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
€45.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.3 / 4 "
Silmänpultin tyyppiSisäinen säie
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä3"
MateriaaliTeräs
Avauskoko3 / 8 "
Kokonaispituus3.375 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus2 13 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0041 Silmukkapultti Sisäkierre 3/8-16 Teräs
€45.53 / yksikkö