Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA XPR12 -lamppu F/12v Taskulamput - 2 kpl. | AE9UPG 6MKP0

APPROVED VENDOR XPR12 vaihtopolttimo F/12v taskulamput – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9UPG Malli: XPR12Ristiviite: 6MKP0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen vaihtolamppu
lampun tyyppiXenon
Jännite12
Watts8.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8539293020
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteWattsHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä XPR14 F-14.4v-taskulamput - 2 kpl AE9UPH 6MKP1 XPR1414.410.1€10.08
HYVÄKSYTTY Myyjä XPR18 F / 18v-taskulamput - 2 kpl AE9UPJ 6MKP2 XPR181810.6€9.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR XPR12 vaihtopolttimo F/12v taskulamput – 2 kpl pakkaus
€9.80 / yksikkö