Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä XPR14 F-14.4v-taskulamput - 2 kpl AE9UPH 6MKP1

APPROVED VENDOR XPR14 vaihtopolttimo F/14.4v taskulamput – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9UPH Malli: XPR14Ristiviite: 6MKP1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen vaihtolamppu
lampun tyyppiXenon
Jännite14.4
Watts10.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8539293020
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteWattsHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA XPR12 -lamppu F/12v Taskulamput - 2 kpl. | AE9UPG 6MKP0 XPR12128.4€9.80
HYVÄKSYTTY Myyjä XPR18 F / 18v-taskulamput - 2 kpl AE9UPJ 6MKP2 XPR181810.6€9.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR XPR14 vaihtopolttimo F/14.4v taskulamput – 2 kpl pakkaus
€10.08 / yksikkö