Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWGSK24-2 Avainkanta Vaihe 12 Tuuman pituus | AE6ZMF 5WA88

APPROVED VENDOR WWGSK24-2 Key Stock Step 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6ZMF Malli: WWGSK24-2Ristiviite: 5WA88
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
€130.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe avainvarasto
Pohjan leveys7 / 8 "
Mitat A3 / 4 "
Mitat B3 / 8 "
Mitat C7 / 8 "
Mitat D7 / 16 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus64,000 PSI
Yläosan korkeus3 / 8 "
Yläleveys3 / 4 "
Tyyppi2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ala-askelkorkeus (tuumaa) (7/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK24-2 Key Stock Step 12 tuuman pituus
€130.33 / yksikkö