Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV8446MTTE * 010 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1

SHARPE VALVES SV8446MTTE*010 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In

Varastossa
Tuote: AB2YAF Malli: SV8446MTTE*010Ristiviite: 1PRD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1480 psi WOG
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Putken koko1"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliTFM (TM) PTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKahva materiaaliMax. PaineVenttiilin rakennePutken kokoporttiTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
TERÄVENTTIILIT SV39034TE004 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 astetta 450 astetta F304 Ruostumaton teräs1000 psi WOG3-osainen1 / 2 "KokoRTFERTFE€69.80
TERÄVENTTIILIT SV39034TE006 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 astetta 450 astetta F304 Ruostumaton teräs1000 psi WOG3-osainen3 / 4 "KokoRTFERTFE€95.42
TERÄVENTTIILIT SV39034TE010 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 astetta 450 astetta F304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva1000 psi WOG3-osainen1"KokoRTFERTFE€152.81
TERÄVENTTIILIT SV39034TE020 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 astetta 450 astetta F304 Ruostumaton teräs1000 psi WOG3-osainen2"KokoRTFERTFE€347.50
TERÄVENTTIILIT SV50C74003 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 astetta 200 astetta FSinkitty teräs3000 psi WOG2-osainen3 / 8 "KokoPTFEDelrin (R)€141.71
TERÄVENTTIILIT SV50C74010 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 astetta 200 astetta FSinkitty teräs, PVC-kahva3000 psi WOG2-osainen1"KokoPTFEDelrin (R)€329.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV8446MTTE*010 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In
€237.84 / yksikkö