Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWGSK04-2 Key Stock Step 12 Inch Length | AE6ZLG 5WA66

APPROVED VENDOR WWGSK04-2 Key Stock Step 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6ZLG Malli: WWGSK04-2Ristiviite: 5WA66

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe avainvarasto
Pohjan leveys5 / 16 "
Mitat A1 / 4 "
Mitat B1 / 8 "
Mitat C5 / 16 "
Mitat D1 / 8 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus64,000 PSI
Yläosan korkeus1 / 8 "
Yläleveys1 / 4 "
Tyyppi2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ala-askelkorkeus (tuumaa) (1/8 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK04-2 Key Stock Step 12 tuuman pituus
€28.43 / yksikkö