Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG850625062512 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 5/8 x 5/8 | AE6NNN 5UE13

APPROVED VENDOR WWG850625062512 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 5/8 x 5/8

Varastossa
Tuote: AE6NNN Malli: WWG850625062512Ristiviite: 5UE13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB90
Koko5/8 x 5/8 "
Vetolujuus40,000 psi
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG850625062512 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 5/8 x 5/8
€85.55 / yksikkö