Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG801000100012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 1 x 1 tuumaa | AE6NNY 5UE31

APPROVED VENDOR WWG801000100012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 1 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NNY Malli: WWG801000100012Ristiviite: 5UE31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€333.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95
Koko1 x 1 "
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.003"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG801000100012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 1 x 1 tuumaa
€333.03 / yksikkö