Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG800750075012 Avaimenperä Alamitoitettu 12 Tuuman Pituus 3/4 x 3/4 | AE6NNX 5UE29

APPROVED VENDOR WWG800750075012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 3/4 x 3/4

Varastossa
Tuote: AE6NNX Malli: WWG800750075012Ristiviite: 5UE29

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95
Koko3/4 x 3/4 "
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800750075012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 3/4 x 3/4
€165.56 / yksikkö