Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG800625062536 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 5/8 x 5/8 | AE6XYE 5VV50

APPROVED VENDOR WWG800625062536 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 5/8 x 5/8

Varastossa
Tuote: AE6XYE Malli: WWG800625062536Ristiviite: 5VV50

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95
Koko5/8 x 5/8 "
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800625062536 Näppäin Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 5/8 x 5/8
€326.72 / yksikkö