Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG8005051000 Key Stock Undersized 1m L 5 x 5mm | AE6NCT 5UB76

APPROVED VENDOR WWG8005051000 Avainvarasto Alikoko 1 m P 5 x 5 mm

Varastossa
Tuote: AE6NCT Malli: WWG8005051000Ristiviite: 5UB76

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Koko5 x 5mm
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.030mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG8005051000 Avainvarasto Alikoko 1 m P 5 x 5 mm
€183.13 / yksikkö