Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WB-40KT solmulankapyörän harjalla kierreholkki | AB3HGR 1TEB8

AMPCO METAL WB-40KT solmulankapyörän harjalla kierteillä varustettu holkki

Varastossa
Tuote: AB3HGR Malli: WB-40KTRistiviite: 1TEB8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Harjas tyyppiSolmu lanka
Harja Dia.4"
Kasvojen leveys3 / 8 "
Täytä materiaaliAlumiininen kupariseos
Maks. Kierrosluku20,000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus9 / 16 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusArbor HoleHarjas tyyppiLanka Dia.Harja Dia.Kasvojen leveysTäytä materiaaliMaks. KierroslukuHinta
AMPCO METAL WB-60KT solmulankapyörän harjalla kierreholkki | AB3HGT 1TEB9 WB-60KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCSolmu lanka0.02 "6"1 / 2 "Alumiininen kupariseos9000€343.56
AMPCO METAL WB-20C Kipinöimätön puristuslankaharja | AG9RJM 21XU96 WB-20C9 / 16 "1 / 2 "Puristettu lanka0.008 "1 / 4 "1 / 4 "Pronssi20,000€89.38
AMPCO METAL WB-45A Kipinöimätön puristettu teräslankaharja | AG9RJN 21XU97 WB-45A11 / 16 "3 / 8 "Puristettu lanka0.014 "4"3 / 4 "Pronssi6000€334.34
AMPCO METAL WB-45B Kipinöimätön vaijeripyörän harja, halkaisija 4 tuumaa | AG9RJQ 21XU99 WB-45B3 / 4 "5 / 8 "Puristettu lanka0.014 "4"3 / 4 "Pronssi6000€366.54
AMPCO METAL WB-44D Kipinöimätön puristettu teräsharja | AG9RJR 21XV01 WB-44D1.25 "1.25 "Puristettu lanka0.014 "6"1"Pronssi6000€329.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WB-40KT solmulankapyörän harjalla kierteillä varustettu holkki
€197.70 / yksikkö