Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG752222305 Näppäimet Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 22 x 22mm | AE6YGH 5VY58

APPROVED VENDOR WWG752222305 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 22 x 22mm

Varastossa
Tuote: AE6YGH Malli: WWG752222305Ristiviite: 5VY58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.005mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80
Koko22 x 22mm
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi+ 0.13mm
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG752222305 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 22 x 22mm
€194.17 / yksikkö