HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG700125012572 Keystock Alamittainen 1/8 x 1/8 tuumaa 72 tuuman pituus | AD7JTK 4ETL7

APPROVED VENDOR WWG700125012572 Näppäin Alikokoinen 1/8 x 1/8 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JTK Malli: WWG700125012572Ristiviite: 4ETL7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali18-8 SS
Rockwellin kovuusB86
Koko1/8 x 1/8 "
Vetolujuus70,000 psi
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700125012572 Näppäin Alikokoinen 1/8 x 1/8 tuumaa 72 tuumaa pituus
€28.48 / yksikkö