HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG351250125036 Näppäimet Ylisuuri 36 tuumaa Pituus 1 1/4 x 1 1/4 | AE6XZC 5VV94

APPROVED VENDOR WWG351250125036 Näppäimet Ylisuuri 36 tuumaa Pituus 1 1/4 x 1 1/4

Varastossa
Tuote: AE6XZC Malli: WWG351250125036Ristiviite: 5VV94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1 1/4 x 1 1/4 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.003
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.21
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG351250125036 Näppäimet Ylisuuri 36 tuumaa Pituus 1 1/4 x 1 1/4
€102.36 / yksikkö