Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG350125012536 Keystock Ylisuuri 36 Tuuman Pituus 1/8 x 1/8 | AE6XYJ 5VV60

APPROVED VENDOR WWG350125012536 Näppäimistö Ylisuuri 36 tuumaa Pituus 1/8 x 1/8

Varastossa
Tuote: AE6XYJ Malli: WWG350125012536Ristiviite: 5VV60
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
€3.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1/8 x 1/8 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.002
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG350125012536 Näppäimistö Ylisuuri 36 tuumaa Pituus 1/8 x 1/8
€3.78 / yksikkö