Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG312816305 Avainvarasto Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 16 x 28 mm | AE6MUV 5UA78

APPROVED VENDOR WWG312816305 Avainvarasto Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 16 x 28 mm

Varastossa
Tuote: AE6MUV Malli: WWG312816305Ristiviite: 5UA78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuusB85
Koko16 x 28mm
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.052mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG312816305 Avainvarasto Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 16 x 28 mm
€71.10 / yksikkö