HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG310500050072 Avaimenperä Alamittainen 1/2 x 1/2 Tuumaa 72 Tuuman Pituus | AD7JTC 4ETK5

APPROVED VENDOR WWG310500050072 Näppäin Alikokoinen 1/2 x 1/2 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JTC Malli: WWG310500050072Ristiviite: 4ETK5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€62.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko1/2 x 1/2 "
Vetolujuus70,000 psi
Paksuustoleranssi0.0002 "
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310500050072 Näppäin Alikokoinen 1/2 x 1/2 tuumaa 72 tuumaa pituus
€62.28 / yksikkö