HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG310312031272 Avaimenperä Alamitoitettu 5/16 x 5/16 Tuumaa 72 Tuuman Pituus | AD7JRW 4ETJ8

APPROVED VENDOR WWG310312031272 Näppäin Alikokoinen 5/16 x 5/16 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRW Malli: WWG310312031272Ristiviite: 4ETJ8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€28.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko5/16 x 5/16 "
Vetolujuus70,000 psi
Paksuustoleranssi0.0002 "
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310312031272 Näppäin Alikokoinen 5/16 x 5/16 tuumaa 72 tuumaa pituus
€28.77 / yksikkö