Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG3010061000 Keystock Undersized 1m L 6 x 10mm | AE6MFL 5TY46

APPROVED VENDOR WWG3010061000 Näppäin Alimitta 1m P 6 x 10mm

Varastossa
Tuote: AE6MFL Malli: WWG3010061000Ristiviite: 5TY46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Rockwellin kovuusB85
Koko6 x 10mm
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.036mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG3010061000 Näppäin Alimitta 1m P 6 x 10mm
€25.87 / yksikkö