Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG300250025036 Avainkoko Alamittainen 36 tuuman pituus 1/4 x 1/4 | AE6LGC 5TU82

APPROVED VENDOR WWG300250025036 Avainvarasto Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 1/4 x 1/4

Varastossa
Tuote: AE6LGC Malli: WWG300250025036Ristiviite: 5TU82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus36 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko1/4 x 1/4 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300250025036 Avainvarasto Alikokoinen 36 tuumaa Pituus 1/4 x 1/4
€6.39 / yksikkö