Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG061500150012 Avaimenperä Alakokoinen 12 Tuumaa L 2 1/2 x 1 1/2 | AE6RMF 5UU39

APPROVED VENDOR WWG061500150012 Näppäin Alikoko 12 tuumaa L 2 1/2 x 1 1/2

Varastossa
Tuote: AE6RMF Malli: WWG061500150012Ristiviite: 5UU39

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuus68F-80B
Koko1 1/2 x 1 1/2 "
Vetolujuus108-150 PSI
Paksuustoleranssi-0.003"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG061500150012 Näppäin Alikoko 12 tuumaa L 2 1/2 x 1 1/2
€343.89 / yksikkö