HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-SPP-035-MZ Jousitapin paikka 1/8 X1 L, 15000PK | AE3JBK 5DKH2

APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ jousitapin ura 1/8 X1 L, 15000PK

Varastossa
Tuote: AE3JBK Malli: WWG-SPP-035-MZRistiviite: 5DKH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€732.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.131 - 0.135 "
Viisteen halkaisija0.122 "
Viisteen pituus (enint.)0.044 "
Viisteen pituus (min.)0.008 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1875
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.125 - 0.129 "
Pituuden toleranssi+/- 0.015 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Kokonaispituus1"
Rockwellin kovuusRC46-53
Tyyppiura-
Seinämän paksuus0.028 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ jousitapin ura 1/8 X1 L, 15000PK
€732.85 /pakkaus