Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-DISP-HO218 Internal Retain Ring Assortment 12 Sizes, 218 Pieces | AD7KWQ 4F413

APPROVED VENDOR WWG-DISP-HO218 sisäinen kiinnitysrengasvalikoima 12 kokoa, 218 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD7KWQ Malli: WWG-DISP-HO218Ristiviite: 4F413

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormusvalikoima
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä218
Kokojen lukumäärä12
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-DISP-HO218 sisäinen kiinnitysrengasvalikoima 12 kokoa, 218 kappaletta
€70.07 / yksikkö