Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CPHZ-003-SZ Sokka Hammerlock 1/16 X 1 L, 100PK | AC3WJP 2WZW3

APPROVED VENDOR WWG-CPHZ-003-SZ Sokka Hammerlock 1/16 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3WJP Malli: WWG-CPHZ-003-SZRistiviite: 2WZW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 16 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CPHZ-003-SZ Sokka Hammerlock 1/16 X 1 L, 100PK
€5.08 /pakkaus