Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-095 Clevis Pin Standard Zinc 0.500 X 1 3/8 Inch, 10PK | AB3ZNE 1WEW8

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-095 Clevis Pin Standard Sinkki 0.500 X 1 3/8 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3ZNE Malli: WWG-CLPZ-095Ristiviite: 1WEW8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.375 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.375 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 9 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-095 Clevis Pin Standard Sinkki 0.500 X 1 3/8 tuumaa, 10PK
€25.13 /pakkaus