Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HÄLYTYSLUKKO PG21MSS Exit Door Alarm Strobe Mortise Cylinder | AA9XJR 1HLC6

ALARM LOCK PG21MSS Uloskäyntioven hälyttimen välähdyssylinteri

Varastossa
Tuote: AA9XJR Malli: PG21MSSRistiviite: 1HLC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€442.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu oven hälytyksestä
HälytystyyppiStrobe ja kuultavissa oleva ilmestys
Kehon korkeus2.375 "
Kehon pituus11 "
Rungon materiaalisinkkiseos
Runkoleveys2.5 "
SylinterityyppiUra
desibeliä95dB
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunMetallinen hopea
Materiaalisinkkiseos
Virtalähde9V Akku
TyyppiMonikäyttöinen oven ilmoittaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8531100035
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireenityyli (lakaista, tasainen tai sykkivä)
    • Sireeni / torvi (dB) (95)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytystyyppiKehon pituusTyyppiHinta
HÄLYTYSLUKKO PG21MS Poistu oven hälytyslaastisylinteristä AB3LDW 1U108 PG21MSKuuluva kuulutus9"Kaksi valittavaa viritystilaa€329.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALARM LOCK PG21MSS Uloskäyntioven hälyttimen välähdyssylinteri
€442.82 / yksikkö