Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-35244 Koneavain Ylimitoitettu teräs 3/4 L, 10PK | AE7CAJ 5WU23

APPROVED VENDOR WWG-35244 Koneavain Ylimitoitettu teräs 3/4 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7CAJ Malli: WWG-35244Ristiviite: 5WU23

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneavain
LopputyyppiNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 / 4 "
Pituuden toleranssi-0.030"
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB85
Neliö1 / 4 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+0.002 "
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-35244 Koneavain Ylimitoitettu teräs 3/4 L, 10PK
€15.46 /pakkaus