Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-156-1500-LZ Sokka Sinkki 5/32 X 1 1/2 L, 500PK | AC3WFC 2WZJ3

APPROVED VENDOR WWG-156-1500-LZ sokka sinkki 5/32 x 1 1/2 L, 500PK

Varastossa
Tuote: AC3WFC Malli: WWG-156-1500-LZRistiviite: 2WZJ3
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
€36.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 32 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1555
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-156-1500-LZ sokka sinkki 5/32 x 1 1/2 L, 500PK
€36.17 /pakkaus