Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-0625-5500GB Koneavain kartiomainen tasainen 5 1/2 L | AE6ZRY 5WB91

APPROVED VENDOR WWG-0625-5500GB Koneavain kartiomainen, tavallinen 5 1/2 litraa

Varastossa
Tuote: AE6ZRY Malli: WWG-0625-5500GBRistiviite: 5WB91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneavain
LopputyyppiKartiomainen Gib
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus1"
Pituus5.5 "
Pituuden toleranssi-0.100"
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB85
Neliö5 / 8 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+0.002 "
TyyppiKartioitu Gib-pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-0625-5500GB Koneavain kartiomainen, tavallinen 5 1/2 litraa
€36.45 / yksikkö