Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WN5X01000-005P1 Siipimutteri A2 18-8 Ruostumaton teräs M10 X 1.50Mm, 5PK | AB8MQA 26L011

APPROVED VENDOR WN5X01000-005P1 Siipimutteri A2 18-8 ruostumaton teräs M10 X 1.50 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8MQA Malli: WN5X01000-005P1Ristiviite: 26L011

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Verrattavissa18-8 ruostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus17.7mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka70
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen-karkea
TyyppiStandardi
Siipiväli36.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X01000-005P1 Siipimutteri A2 18-8 ruostumaton teräs M10 X 1.50 mm, 5PK
€11.75 /pakkaus