Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WN5X00800-010P1 Wing Nut A2 18-8 Stainless Steel M8 X 1.25Mm, 10PK | AB8MPZ 26L010

APPROVED VENDOR WN5X00800-010P1 Siipimutteri A2 18-8 ruostumaton teräs M8 X 1.25 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8MPZ Malli: WN5X00800-010P1Ristiviite: 26L010

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Verrattavissa18-8 ruostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus14.8mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka70
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen-karkea
TyyppiStandardi
Siipiväli30.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00800-010P1 Siipimutteri A2 18-8 ruostumaton teräs M8 X 1.25 mm, 10PK
€16.52 /pakkaus