Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB80WZ Litteä Aluslevy Leveä Sopii 1 tuuman, 2PK | AB8MTG 26L063

APPROVED VENDOR WASB80WZ litteä aluslevy leveä Sopii 1 tuuman, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8MTG Malli: WASB80WZRistiviite: 26L063

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.625 "
MateriaaliTeräs sinkki
Dia ulkopuolella.3"
Pakkauksen paino0.1662
Rockwellin kovuusB49
Koko1"
Paksuus0.146 - 0.174 "
Paksuustoleranssi0.146 - 0.174 "
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB80WZ litteä aluslevy leveä Sopii 1 tuuman, 2PK
€26.01 /pakkaus