Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69135.019.0226 Niittimutteri uurrettu sinkki 10-32 X 0.594, 50PK | AE4WZU 5NNP9

APPROVED VENDOR U69135.019.0226 Niittimutteri pyälletty sinkki 10-32 X 0.594, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4WZU Malli: U69135.019.0226Ristiviite: 5NNP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.295 "
Poran koko19 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.417 "
Grip-alue0.130 - 0.225 "
Pää Dia.0.400 "
Pään korkeus0.037 "
Reiän koko0.296 "
Pituus0.594 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0226 Niittimutteri pyälletty sinkki 10-32 X 0.594, 50PK
€11.93 /pakkaus