Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69135.019.0131 Niittimutteri uurrettu sinkki 10-32 X 0.510, 100PK | AE4WYR 5NNL4

APPROVED VENDOR U69135.019.0131 Niittimutteri pyälletty sinkki 10-32 X 0.510, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WYR Malli: U69135.019.0131Ristiviite: 5NNL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.295 "
Poran koko19 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.413 "
Grip-alue0.020 - 0.130 "
Pää Dia.0.413 "
Pään korkeus0.04 "
Reiän koko0.295 "
Pituus0.482 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0131 Niittimutteri pyälletty sinkki 10-32 X 0.510, 100PK
€25.37 /pakkaus