Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U67021.016.0037 Ruuvikierteen katkaisu 8-32 X 3/8 tuumaa pituus, 100PK | AA9WUC 1HA17

APPROVED VENDOR U67021.016.0037 ruuvikierteen katkaisu 8-32 x 3/8 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WUC Malli: U67021.016.0037Ristiviite: 1HA17

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€11.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma0.348-0.322 "
Pää Dia.0.250-0.244 "
Pään korkeus0.11 - 0.096 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.166
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.016.0037 ruuvikierteen katkaisu 8-32 x 3/8 tuumaa pituus, 100PK
€11.76 /pakkaus