Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU ESR-2031-200 matalan profiilin laatikon dia 9-1 / 64 tuuman pituus Pr | AE4GMM 5KDW4

LAMP ESR-2031-200 matalaprofiilinen vetolaatikko 9-1/64 tuuman pituus Pr

Varastossa
Tuote: AE4GMM Malli: ESR-2031-200Ristiviite: 5KDW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala profiili vetolaatikko
Suljettu pituus7.875 "
SulkemistyyppiTavanomainen
VäriLuonnollinen
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennuksen tyyppi3/4 jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus37 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiPuoli
Sivukiinnitys paria kohti37 lb
Matkan pituus9-1 / 64 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kitka)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP ESR-2031-200 matalaprofiilinen vetolaatikko 9-1/64 tuuman pituus Pr
€78.92 /pakkaus