Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U64060.037.0001 Mutterisisäke sinkitty 3/8-16, 25PK | AE4WWL 5NNF3

APPROVED VENDOR U64060.037.0001 Mutterin sisäosa, sinkitty 3/8-16, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WWL Malli: U64060.037.0001Ristiviite: 5NNF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri
Rungon halkaisija0.559 "
Poran koko37 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Grip-alue0.094 "ääretön
Pää Dia.0.600 "
Reiän koko0.562 tai 0.578 "
Pituus0.72 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.037.0001 Mutterin sisäosa, sinkitty 3/8-16, 25PK
€77.71 /pakkaus