Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4C0033 Rajakytkimen pään männän ylätoimilaite | AB9ETM 2CLX3

OMRON D4C0033 Rajakytkimen pään männän ylätoimilaite

Varastossa
Tuote: AB9ETM Malli: D4C0033Ristiviite: 2CLX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus1.26 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliTiivistetty poikittainen mäntä
AmpeeriaEi määritelty
YhteydenottolomakeEi määritelty
IP-luokitus67
Liikeylin
NEMA-luokitus1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13
KäyttövoimaEi määritelty
Käyttölämpötila.-10 astetta 70 astetta C.
MatkustaaEi määritelty
JännitearvotEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei määritelty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeHinta
OMRON D4C0003 Rajakytkimen pään ristikytkimen mäntä | AB9ETH 2CLW8 D4C00031.26 "ylinCrossroller-mäntäylin€80.59
OMRON D4C0020 Rajakytkinpäärullan vipu | AB9ETJ 2CLW9 D4C00202.32 "PuoliRullavipuVasen ja oikea€144.86
OMRON D4C0031 Rajakytkimen pään suljettu tapimäntä | AB9ETK 2CLX1 D4C00310.48 "ylinTiivistetty männän mäntäylin€85.12
OMRON D4C0032 Rajakytkimen pään suljettu rullamäntä | AB9ETL 2CLX2 D4C00321.26 "ylinSuljettu rullamäntäylin€80.81
OMRON D4C0050 Rajakytkimen pään vaaputikku Muovi AB9ETN 2CLX4 D4C00503.62 "ylinVaaputikkuOmnidirectional€97.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4C0033 Rajakytkimen pään männän ylätoimilaite
€113.75 / yksikkö