Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55080.100.0001 kuusiomutteri Täysi 1-8 1 1/2 tuuman leveys, 5PK | AB3YUE 1WB96

APPROVED VENDOR U55080.100.0001 kuusiomutteri täysi 1-8 1 1/2 tuuman leveys, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3YUE Malli: U55080.100.0001Ristiviite: 1WB96
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
€19.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus55 / 64 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.100.0001 kuusiomutteri täysi 1-8 1 1/2 tuuman leveys, 5PK
€19.25 /pakkaus