Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55080.062.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 5/8-11, 25PK | AB7EWT 22UK71

APPROVED VENDOR U55080.062.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 5/8-11, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7EWT Malli: U55080.062.0001Ristiviite: 22UK71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus35 / 64 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8258
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.47
Laivan leveys (cm)15.37
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.062.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 5/8-11, 25PK
€33.92 /pakkaus