Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55080.037.0001 kuusiomutteri täysi 3/8-16 9/16 tuumaa, 50PK | AB3YTV 1WB84

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 kuusiomutteri täysi 3/8-16 9/16 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AB3YTV Malli: U55080.037.0001Ristiviite: 1WB84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus21 / 64 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 kuusiomutteri täysi 3/8-16 9/16 tuumaa, 50PK
€14.94 /pakkaus