Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT 3DYT3 Sokkaneula, 0.093 tuumaa, 25PK | AC8UZV

APPROVED VENDOR 3DYT3 sokkaneula, 0.093 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AC8UZV Malli: 3DYT3

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii akselin halkaisijaan.3/8 "- 5/8"
Pituus2 5 / 16 "
Materiaali316 ruostumaton
Pin Dia.0.093 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3DYT3 sokkaneula, 0.093 tuumaa, 25PK
€33.84 /pakkaus