HYVÄKSYTTY Myyjä U55067.025.7200 Kierretanko ruostumatonta terästä 1 / 4-28x6 jalkaa | AA8QVE 19NL71

APPROVED VENDOR U55067.025.7200 kierretanko ruostumaton teräs 1/4-28x6 jalkaa

Tuote: AA8QVE Malli: U55067.025.7200Ristiviite: 19NL71
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€29.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka316
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-28
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 ja 65,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.025.7200 kierretanko ruostumaton teräs 1/4-28x6 jalkaa
€29.65 / yksikkö