Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4X723 Tyynylohkon laakeri 1/2 tuuman reikä | AE2EWV

DAYTON 4X723 tyynylohkolaakeri 1/2 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AE2EWV Malli: 4X723

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyynynlaakeri
Laakerimateriaali52100 Steel
LaakerityyppiTyynylohko
Pultin aukon koko3 / 8 "
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.1 / 2 "
Dynaaminen kuormitettavuus2,877 lb
Suorittaa loppuunEi eristetty
KoteloSinkkivalu
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus4.25 "
Asennuspinta akselin keskelle1.125 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2 5 / 16 "
Kokonaispituus4.25 "
kokonaisleveys1 5 / 16 "
Staattinen kantavuus1,479 lb
Temp. alue-30 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8483208040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliliiteLaakerimateriaaliPultin aukon kokoLisää materiaaliLukitustyyppiReikäkeskuksen asennusAsennuspinta akselin keskelleKokonaiskorkeusHinta
DAYTON 1F618 tyynynlaakeri 1 tuuman reikä | AA9TJH 1F618-Kiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni7 / 16 "UHMW-PEEi eristetty5.5 "1.437 "2.75 "€115.67
DAYTON 1F620 tyynynlaakeri 3/4 tuuman reikä | AA9TJK 1F620-Kiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni7 / 16 "UHMW-PEEi eristetty5.25 "1-5 / 16 "2.5 "€103.20
DAYTON 1F622 tyynyliukulaakeri 5/8 tuuman reikä | AA9TJM 1F622-Kiinteä erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni7 / 16 "UHMW-PEEi eristetty4.75 "1.187 "2.187 "€116.64
DAYTON 1F626 tyynynlaakeri 3/4 tuuman reikä | AA9TJQ 1F626Laipallinen holkkilaakeriPronssi5 / 16 "PronssiEi eristetty4.25 "1"1.875 "€44.86
DAYTON 1F628 tyynynlaakeri 5/8 tuuman reikä | AA9TJT 1F628Laipallinen holkkilaakeriPronssi5 / 16 "PronssiEi eristetty4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F630 tyynynlaakeri, 1/2 tuuman reikä | AA9TJV 1F630Laipallinen holkkilaakeriPronssi5 / 16 "PronssiEi eristetty4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F632 tyynynlaakeri 1 tuuman reikä | AA9TJX 1F632UHMW-PE-palloErittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni3 / 8 "UHMW-PEEi eristetty4"1"2"€67.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4X723 tyynylohkolaakeri 1/2 tuuman reikä
€64.43 / yksikkö