Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55041.037.0075 Pistorasia Ruuvi Standard ruostumaton teräs 3/8-24X3/4, 50PK | AB7CXT 22TX92

APPROVED VENDOR U55041.037.0075 Kansiruuvi Vakio ruostumaton teräs 3/8-24X3/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7CXT Malli: U55041.037.0075Ristiviite: 22TX92 / 42KT63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 8 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus85,000 psi
Rockwellin kovuusB80 - C32
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko24
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9724
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55041.037.0075 Kansiruuvi Vakio ruostumaton teräs 3/8-24X3/4, 50PK
€140.62 /pakkaus