Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55041.019.0125 Socket Cap Screw Standard Ss 10-32X1-1/4, 100PK | AB7CXJ 22TX84

APPROVED VENDOR U55041.019.0125 Pistorasiaruuvi Standard Ss 10-32X1-1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AB7CXJ Malli: U55041.019.0125Ristiviite: 22TX84 / 42KT55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 10-32
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1.25 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus85,000 psi
Rockwellin kovuusB80 - C32
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.#10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko32
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5558
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55041.019.0125 Pistorasiaruuvi Standard Ss 10-32X1-1/4, 100PK
€55.13 /pakkaus