Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U53460.037.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy 0.398 tuuman tunnus, 50PK | AB2UXD 1NY52

APPROVED VENDOR U53460.037.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.398 tuuman tunnus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB2UXD Malli: U53460.037.0001Ristiviite: 1NY52 / 42KP50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.398 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.694 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus0.04 "
Paksuustoleranssi0.032-0.04 "
TyyppiUlkoinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0342
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.037.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.398 tuuman tunnus, 50 PK
€14.27 /pakkaus